VESTIL LDLT-3072 Ergonominen pitkä kansivaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7VJZ

VESTIL LDLT-3072 Ergonominen pitkän kannen kärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 30 tuumaa

Tuote: AG7VJZ Malli: LDLT-3072
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,288.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostokori
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kannen paksuus1 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys2"
Korkeus31 "
Pituus72 "
Alennettu korkeus31 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus49 "
Maks. Matkan pituus18 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus31 "
Casterin numero4
YlikuormitussuojaEi
Platform Pituus72 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus49 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys2"
Leveys30.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 264.6
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)76.84
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräPlatform PituusHinta
VESTIL LDLT-3060 Hydraulinen nostovaunu, pitkä kansi, 60 x 30 tuumaa | AC3HMH 2TKZ1 LDLT-30602000 lbs.Hydraulinen nostokori60 "€3,671.64
VESTIL LDLT-30120 Ergonominen pitkä kansivaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti, 120 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7VJY LDLT-301202000 lbs.Hydraulinen nostokori120 "€4,590.33
Tarjouspyyntö
VESTIL LDLT-3096 Ergonominen pitkä kansivaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti, 96 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7VKA LDLT-30962000 lbs.Hydraulinen nostokori96 "€4,143.55
Tarjouspyyntö
VESTIL LDLT-3060-4 Ergonominen pitkäkansikärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 60 x 30 tuuman koko | CE3EEM LDLT-3060-44000 lbs.Ostoskori60 "€3,397.49
Tarjouspyyntö
VESTIL LDLT-3072-4 Ergonominen pitkäkansikärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 72 x 30 tuuman koko | CE3EEN LDLT-3072-44000 lbs.Ostoskori72 "€3,595.09
Tarjouspyyntö
VESTIL LDLT-3096-4 Ergonominen pitkäkansikärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 96 x 30 tuuman koko | CE3EEP LDLT-3096-44000 lbs.Ostoskori96 "€4,177.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LDLT-3072 Ergonominen pitkän kannen kärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 30 tuumaa
€3,288.23 / yksikkö