VESTIL LDLT-3060-4 Ergonominen pitkäkansikärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 60 x 30 tuuman koko | CE3EEM

VESTIL LDLT-3060-4 Ergonominen pitkäkansikärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 60 x 30 tuumaa

Tuote: CE3EEM Malli: LDLT-3060-4
€3,397.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori
Koko4000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kannen paksuus1 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys2"
Alennettu korkeus31 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus49 "
Maks. Matkan pituus18 "
Min. Korkeus31 "
Casterin numero4
YlikuormitussuojaEi
Platform Pituus60 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus49 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräPlatform PituusHinta
VESTIL LDLT-3060 Hydraulinen nostovaunu, pitkä kansi, 60 x 30 tuumaa | AC3HMH 2TKZ1 LDLT-30602000 lbs.Hydraulinen nostokori60 "€3,671.64
VESTIL LDLT-30120 Ergonominen pitkä kansivaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti, 120 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7VJY LDLT-301202000 lbs.Hydraulinen nostokori120 "€4,590.33
Tarjouspyyntö
VESTIL LDLT-3072 Ergonominen pitkä kansivaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7VJZ LDLT-30722000 lbs.Hydraulinen nostokori72 "€3,288.23
Tarjouspyyntö
VESTIL LDLT-3096 Ergonominen pitkä kansivaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti, 96 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7VKA LDLT-30962000 lbs.Hydraulinen nostokori96 "€4,143.55
Tarjouspyyntö
VESTIL LDLT-3072-4 Ergonominen pitkäkansikärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 72 x 30 tuuman koko | CE3EEN LDLT-3072-44000 lbs.Ostoskori72 "€3,595.09
Tarjouspyyntö
VESTIL LDLT-3096-4 Ergonominen pitkäkansikärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 96 x 30 tuuman koko | CE3EEP LDLT-3096-44000 lbs.Ostoskori96 "€4,177.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LDLT-3060-4 Ergonominen pitkäkansikärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 60 x 30 tuumaa
€3,397.49 / yksikkö