VESTIL LAD-TRN-50-2-G Tip-n-roll tikkaat, kahvarakenne, 2-portainen, 50 asteen kulma | AG7VGG

VESTIL LAD-TRN-50-2-G Tip-n-roll tikkaat, kahvarakenne, 2-portainen, 50 asteen kulma

Varastossa
Tuote: AG7VGG Malli: LAD-TRN-50-2-G

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,310.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista ja rulla tikkaita
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus30.94 "
Pohjan leveys29.5 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Taitettu korkeus30 sisään.
Taitettu pituus131 sisään.
Taitettu leveys36 "
Etupyörän halkaisija.4"
Maavaran korkeus5 1 / 2 "
Kaiteen korkeus50 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus50 "
Pituus30.937 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero2
Vaiheiden määrä2
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Kevät kuormattuEi
Askelkulma50 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen tyyppiTartuntatuki
Askeleen leveys24 "
Top Step Depth14 "
Yläosan korkeus20 "
Pyörän tyyppiKova kumi
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)78.58
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräAskelkulmaVaiheen tyyppiHinta
VESTIL LAD-TRN-50-3-G Tip-n-roll tikkaat, kahvarakenne, 3-portainen, 50 asteen kulma | AG7VGJ LAD-TRN-50-3-G38.5 "60 "60 "350 astettaTartuntatuki€1,377.39
VESTIL LAD-TRN-50-4-G Tip-n-roll tikkaat, kahvarakenne, 4-portainen, 50 asteen kulma | AG7VGL LAD-TRN-50-4-G47 "70 "70 "450 astettarei'itetty€1,471.74
VESTIL LAD-TRN-50-5-G Tip-n-roll tikkaat, kahvarakenne, 5-portainen, 50 asteen kulma | AG7VGN LAD-TRN-50-5-G55.5 "80 "80 "550 astettaTartuntatuki€1,739.54
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-TRN-50-6-G Tip-n-roll tikkaat, kahvarakenne, 6-portainen, 50 asteen kulma | AG7VGQ LAD-TRN-50-6-G63.38 "90 "90 "650 astettaTartuntatuki€1,843.99
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-TRN-60-2-G Tip-n-roll tikkaat, kahvarakenne, 2-portainen, 58 asteen kulma | AG7VGU LAD-TRN-60-2-G30.13 "50 "50 "258 astettaTartuntatuki€1,244.23
VESTIL LAD-TRN-60-3-G Tip-n-roll tikkaat, kahvarakenne, 3-portainen, 58 asteen kulma | AG7VGX LAD-TRN-60-3-G35.81 "60 "60 "358 astettaTartuntatuki€1,355.74
VESTIL LAD-TRN-60-4-G Tip-n-roll tikkaat, kahvarakenne, 4-portainen, 58 asteen kulma | AG7VHA LAD-TRN-60-4-G42.06 "70 "70 "458 astettaTartuntatuki€1,424.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-TRN-50-2-G Tip-n-roll tikkaat, kahvarakenne, 2-portainen, 50 asteen kulma
€1,310.04 / yksikkö