VESTIL LAD-PW-26-4-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuuman koko, 4 porrasta

Varastossa
Tuote: AG7VCV Malli: LAD-PW-26-4-G-ESD

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,047.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus40.44 "
Pohjan leveys27.19 "
Koko350 lbs.
RullamateriaaliPoly poly
VäriMusta
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän tyyppiJousikuormitteinen kääntö
Etupyörän leveys1"
Kaiteen korkeus70 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus70 "
Pituus40.437 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Etupyörien lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Vaiheiden määrä4
Takapyörän halkaisija.3"
Takapyörän materiaaliKumipinta (polyolefiiniydin)
Takapyörän tyyppiKääntyvä lukko
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Kevät kuormattuKyllä
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen tyyppiTartuntatuki
Askeleen leveys23 9 / 16 "
Top Step Depth14 "
Yläosan korkeus40 "
Leveys27.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)102.71
Laivan leveys (cm)69.06
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysEtupyörän leveysKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräTakapyörän tyyppiHinta
VESTIL LAD-PW-26-10-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuuman koko, 10 askelmaa | AG7VCB LAD-PW-26-10-G-ESD75.13 "30.56 "1 1 / 4 "130 "130 "10Jäykkä€1,682.20
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-PW-26-12-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuumaa, 12 askelmaa | AG7VCG LAD-PW-26-12-G-ESD87.63 "33.56 "1 1 / 4 "156 "156 "12Jäykkä€1,912.79
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-PW-26-2-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuuman koko, 2 askelmaa | AG7VCK LAD-PW-26-2-G-ESD34.06 "27.19 "1"50 "50 "2Kääntyvä lukko€969.25
VESTIL LAD-PW-26-6-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuumaa, 6 askelmaa | AG7VDC LAD-PW-26-6-G-ESD50.19 "29.75 "1 1 / 4 "90 "90 "6Jäykkä€1,450.26
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-PW-26-8-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuuman koko, 8 askelmaa | AG7VDH LAD-PW-26-8-G-ESD63.19 "29.75 "1 1 / 4 "110 "110 "8Jäykkä€1,562.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-PW-26-4-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuuman koko, 4 porrasta
€1,047.90 / yksikkö