VESTIL LAD-PW-26-10-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuuman koko, 10 porrasta

Tuote: AG7VCB Malli: LAD-PW-26-10-G-ESD
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,682.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus75.13 "
Pohjan leveys30.56 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
RullamateriaaliPoly poly
VäriMusta
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän tyyppiJousikuormitteinen kääntö
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Kaiteen korkeus130 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus130 "
Pituus75.125 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Etupyörien lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Vaiheiden määrä10
Takapyörän materiaaliKumipinta (polyolefiiniydin)
Takapyörän tyyppiJäykkä
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Kevät kuormattuKyllä
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen tyyppiTartuntatuki
Askeleen leveys23 9 / 16 "
Top Step Depth14 "
Yläosan korkeus100 "
Leveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.05
Laivan korkeus (cm)330.2
Laivan pituus (cm)190.82
Laivan leveys (cm)81.92
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysEtupyörän leveysKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräTakapyörän tyyppiHinta
VESTIL LAD-PW-26-12-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuumaa, 12 askelmaa | AG7VCG LAD-PW-26-12-G-ESD87.63 "33.56 "1 1 / 4 "156 "156 "12Jäykkä€1,912.79
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-PW-26-2-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuuman koko, 2 askelmaa | AG7VCK LAD-PW-26-2-G-ESD34.06 "27.19 "1"50 "50 "2Kääntyvä lukko€969.25
VESTIL LAD-PW-26-4-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuumaa, 4 askelmaa | AG7VCV LAD-PW-26-4-G-ESD40.44 "27.19 "1"70 "70 "4Kääntyvä lukko€1,047.90
VESTIL LAD-PW-26-6-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuumaa, 6 askelmaa | AG7VDC LAD-PW-26-6-G-ESD50.19 "29.75 "1 1 / 4 "90 "90 "6Jäykkä€1,450.26
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-PW-26-8-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuuman koko, 8 askelmaa | AG7VDH LAD-PW-26-8-G-ESD63.19 "29.75 "1 1 / 4 "110 "110 "8Jäykkä€1,562.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-PW-26-10-G-ESD vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, ESD 23.5625 tuuman koko, 10 porrasta
€1,682.20 / yksikkö