SPENCE Valurautainen suoratoiminen paineensäädin, D50-sarja


Suodattaa
TyyliMalliPaineen säätöalueRungon materiaaliKorkeusSisääntulon kokoPituusMax. PaineMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
D50-C1B9A
3 - 15 psiValurauta8.625 "3 / 8 "6"200 psi400-astetta F3 / 8 "€319.61
A
D50-C1D9A
3 - 15 psiValurauta8.625 "3 / 4 "6"200 psi400-astetta F3 / 4 "€413.54
A
D50-C1E9A
3 - 15 psiValurauta9.25 "1"7.5 "200 psi400-astetta F1"€534.52
A
D50-C1F9A
3 - 15 psiValurauta9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400-astetta F1.25 "€741.37
A
D50-C1C9A
3 - 15 psiValurauta8.625 "1 / 2 "6"200 psi400-astetta F1 / 2 "€338.51
A
D50-C1H9B
5 - 40 psiValurauta14.25 "2"9"200 psi400-astetta F2"€1,196.59
A
D50-C1G9B
5 - 40 psiValurauta14.25 "1.5 "9"200 psi400-astetta F1.5 "€824.49
A
D50-C1D9C
10 - 30 psiValurauta8.625 "3 / 4 "6"200 psi400-astetta F3 / 4 "€413.54
A
D50-C1B9C
10 - 30 psiValurauta8.625 "3 / 8 "6"200 psi400-astetta F3 / 8 "€319.61
A
D50-C1C9C
10 - 30 psiValurauta8.625 "1 / 2 "6"200 psi400-astetta F1 / 2 "€338.51
A
D50-C1F9C
10 - 30 psiValurauta9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400-astetta F1.25 "€741.37
A
D50-C1E9C
10 - 30 psiValurauta9.25 "1"7.5 "200 psi400-astetta F1"€534.52
A
D50-C1G9G
30 - 100 psiValurauta14.25 "1.5 "9"200 psi400-astetta F1.5 "€824.49
A
D50-C1H9G
30 - 100 psiValurauta14.25 "2"9"200 psi400-astetta F2"€1,196.59
A
D50-C1C9H
30 - 140 psiValurauta8.625 "1 / 2 "6"200 psi400-astetta F1 / 2 "€338.51
A
D50-T1C9H
30 - 140 psiRuostumaton teräs7.125 "1 / 2 "4.875 "300 psi420-astetta F1 / 2 "€1,851.70
A
D50-C1B9H
30 - 140 psiValurauta8.625 "3 / 8 "6"200 psi400-astetta F3 / 8 "€319.61
A
D50-C1F9H
30 - 140 psiValurauta9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400-astetta F1.25 "€741.37
A
D50-C1D9H
30 - 140 psiValurauta8.625 "3 / 4 "6"200 psi400-astetta F3 / 4 "€413.54
A
D50-C1E9H
30 - 140 psiValurauta9.25 "1"7.5 "200 psi400-astetta F1"€534.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?