VESTIL L-270-HD-SS Tote Lift käsipumppu, ruostumaton teräs, 2000 Lb. Kapasiteetti, 26.75 tuumaa x 45 tuumaa koko | AG7UTN

VESTIL L-270-HD-SS Tote Lift -käsipumppu, ruostumaton teräs, 2000 Lb. Kapasiteetti, 26.75 tuumaa x 45 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UTN Malli: L-270-HD-SS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,320.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen lavanostin
Koko2000 lbs.
VäriHopea
Syvyys60 "
Haarukan pituus45 "
Haarukan leveys26 3 / 4 "
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Eturullan halk.3"
Eturullan leveys1 7 / 8 "
kahvan pituus30 "
Kahva materiaaliTeräs, muovi
Korkeus48 "
SisältääTäysin hitsattu kehys
Pituus60 "
Nostokorkeus max.31.5
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus3 1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
ToimintaKäsipumppu
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus31 1 / 2 "
Takapyörän halkaisija.7 3 / 4 "
Takapyörän materiaaliNylon
Takapyörän leveys2"
Sivuvakain Lukkojen korkeus20 1 / 2 "
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.3
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

Vestiili L-PLATE-27 kiinteät alustat: Nämä yksiköt sopivat nostimien päälle maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta iskua tarvitaan haarukkavaunun nostamiseksi enimmäiskorkeuteen?

V. Nostin tarvitsee 65 iskua yksinopeuksisessa kokoonpanossa ja 18 iskua kaksinopeuksisessa kokoonpanossa.

K. Mikä on yksikön seisokkiaika ilman kuormaa?

A. 14 sekuntia.

K. Kuinka vapauttaa ilmaa pumpusta?

A. Vapauta ilmaa pumpusta löysäämällä pumpun ruuvia samalla, kun painat kahvaa hitaasti alas. Ruuvi tulee sitten kiristää.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKahvan korkeusKokoRullamateriaaliKorkeusPituusNostokorkeus max.MateriaaliHinta
VESTIL L-220-DC-HD-kangasnostin, tasavirtakäyttöinen, 3000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 45 tuuman koko | AG7UTG L-220-DC-HDSähköinen kuormalavanostin-3000 lbs.Poly terästä46.5 "62.75 "31.5Teräs€5,589.70
VESTIL L-220-HD Tote Lift -käsipumppu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 20.5 tuumaa x 43 tuumaa koko | AG7UTH L-220-HDManuaalinen lavanostin-3000 lbs.-50 "58 "31.5Teräs€1,657.87
VESTIL L-270-DC-HD-kangasnostin, tasavirtakäyttöinen, 3000 Lb. Kapasiteetti, 27 x 45 tuuman koko | AG7UTJ L-270-DC-HDSähköinen kuormalavanostin-3000 lbs.Poly terästä46.5 "63 "31.5Teräs€5,817.42
VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, tasavirtakäyttöinen, 2000 Lb. Kapasiteetti, ruostumaton teräs, 26.75 x 45 tuuman koko | AG7UTK L-270-DC-HD-SSSähköinen kuormalavanostin-2000 lbs.Nylon46 "63 "31.5Ruostumaton teräs€12,347.92
VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift -laturi, 2200 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 47 tuumaa koko | AG7UTL L-270-DP-HDManuaalinen lavanostin50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Teräs€5,898.98
VESTIL L-270-HD Tote Lift Käsipumppu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 26.75 tuumaa x 43 tuumaa koko | AG7UTM L-270-HDManuaalinen lavanostin50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Teräs€1,803.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL L-270-HD-SS Tote Lift -käsipumppu, ruostumaton teräs, 2000 Lb. Kapasiteetti, 26.75 tuumaa x 45 tuumaa
€8,320.18 / yksikkö