VESTIL L-PLATE-27 Tote Lift Option - kiinteä alusta, 44 tuumaa x 27.75 tuumaa koko | AG7VXU

VESTIL L-PLATE-27 Tote Lift Option - kiinteä alusta, 44 tuumaa x 27.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VXU Malli: L-PLATE-27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi
LiitetyyppiPultti päällä
Koko2200 lbs.
Korkeus7 / 8 "
Pituus43 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys27 3 / 4 "
Toimii yhdessäL-270-HD, L-220-HD-SS, L-270-DC-HD, L-DC-HD-SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)111.44
Laivan leveys (cm)70.49
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VESTIL L-PLATE-20 Tote Lift Option - kiinteä alusta, 44 tuumaa x 21.25 tuumaa koko | AG7VXT L-PLATE-2044 "21 1 / 4 "€445.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL L-PLATE-27 Tote Lift Option - kiinteä alusta, 44 tuumaa x 27.75 tuumaa
€445.28 / yksikkö