VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift -laturi, 2200 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 47 tuumaa koko | AG7UTL

VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift Charger, 2200 Lb. Capacity, 27 Inch x 47 Inch Size

Varastossa
Tuote: AG7UTL Malli: L-270-DP-HD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,898.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen lavanostin
Takaisin Caster Dia.7"
Takapyörän leveys2"
Akku(1) 12V/70Ah
Akun koko10
Koko2200 lbs.
Värisininen
Syvyys67 "
KaksoiskäyttöKäsipumppu/ 12V DC teho
Haarukan korkeus2"
Haarukan pituus47 "
Haarukan leveys27 "
KehysmateriaaliTeräs
Eturullan pyörän leveys3"
Eturullan halk.3"
Kahvan korkeus50 1 / 2 "
kahvan pituus30 "
Kahva materiaaliTeräs, muovi
Kahvan leveys14 "
Korkeus50.5 "
SisältääTäysin hitsattu kehys
Pituus67 "
Nostokorkeus max.64.25
Kantavuus2200 lbs.
Alennettu korkeus3 11 / 32 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet140A
Max. Haarukan korkeus31.5 "
Maks. Matkan pituus28 "
MittayksikötJOKA
Min. Haarukan korkeus3.34 "
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus31 "
Sivuvakain Lukkojen korkeus15 3 / 4 "
Yhden haarukan leveys6 1 / 2 "
Jännite12V DC-
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.6
Laivan korkeus (cm)128.27
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKahvan korkeusKokoRullamateriaaliKorkeusPituusNostokorkeus max.MateriaaliHinta
VESTIL L-220-DC-HD-kangasnostin, tasavirtakäyttöinen, 3000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 45 tuuman koko | AG7UTG L-220-DC-HDSähköinen kuormalavanostin-3000 lbs.Poly terästä46.5 "62.75 "31.5Teräs€5,589.70
VESTIL L-220-HD Tote Lift -käsipumppu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 20.5 tuumaa x 43 tuumaa koko | AG7UTH L-220-HDManuaalinen lavanostin-3000 lbs.-50 "58 "31.5Teräs€1,657.87
VESTIL L-270-DC-HD-kangasnostin, tasavirtakäyttöinen, 3000 Lb. Kapasiteetti, 27 x 45 tuuman koko | AG7UTJ L-270-DC-HDSähköinen kuormalavanostin-3000 lbs.Poly terästä46.5 "63 "31.5Teräs€7,196.91
VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, tasavirtakäyttöinen, 2000 Lb. Kapasiteetti, ruostumaton teräs, 26.75 x 45 tuuman koko | AG7UTK L-270-DC-HD-SSSähköinen kuormalavanostin-2000 lbs.Nylon46 "63 "31.5Ruostumaton teräs€12,347.92
VESTIL L-270-HD Tote Lift Käsipumppu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 26.75 tuumaa x 43 tuumaa koko | AG7UTM L-270-HDManuaalinen lavanostin50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Teräs€2,232.68
VESTIL L-270-HD-SS Tote Lift käsipumppu, ruostumaton teräs, 2000 Lb. Kapasiteetti, 26.75 tuumaa x 45 tuumaa koko | AG7UTN L-270-HD-SSManuaalinen lavanostin-2000 lbs.-48 "60 "31.5Ruostumaton teräs€8,320.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift Charger, 2200 Lb. Capacity, 27 Inch x 47 Inch Size
€5,898.98 / yksikkö