VESTIL L-220-DC-HD-kangasnostin, tasavirtakäyttöinen, 3000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 45 tuuman koko | AG7UTG

VESTIL L-220-DC-HD-kangasnostin, tasavirtakäyttöinen, 3000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 45 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UTG Malli: L-220-DC-HD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,589.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavanostin
Akun koko10
Koko3000 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Värisininen
Syvyys62.75 "
Haarukan pituus45 "
Haarukan leveys27 "
KehysmateriaaliTeräs
Eturullan halk.3"
Eturullan leveys1 7 / 8 "
kahvan pituus30 "
Kahva materiaaliTeräs, muovi
Korkeus46.5 "
SisältääTäysin hitsattu kehys
Pituus62.75 "
Nostokorkeus max.31.5
Kantavuus3000 lbs.
Alennettu korkeus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet140A
Max. Haarukan korkeus31.5 "
Maks. Matkan pituus28 "
MittayksikötJOKA
Min. Haarukan korkeus3.5 "
Toiminta12 voltin tasavirta
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus31 1 / 2 "
Takapyörän halkaisija.5 3 / 4 "
Takapyörän materiaaliPoly-on-teräs
Takapyörän leveys1 5 / 8 "
Sivuvakain Lukkojen korkeus20 1 / 2 "
Jännite12V DC-
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 163.8
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKahvan korkeusKokoRullamateriaaliKorkeusPituusNostokorkeus max.MateriaaliHinta
VESTIL L-220-HD Tote Lift -käsipumppu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 20.5 tuumaa x 43 tuumaa koko | AG7UTH L-220-HDManuaalinen lavanostin-3000 lbs.-50 "58 "31.5Teräs€1,657.87
VESTIL L-270-DC-HD-kangasnostin, tasavirtakäyttöinen, 3000 Lb. Kapasiteetti, 27 x 45 tuuman koko | AG7UTJ L-270-DC-HDSähköinen kuormalavanostin-3000 lbs.Poly terästä46.5 "63 "31.5Teräs€7,196.91
VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, tasavirtakäyttöinen, 2000 Lb. Kapasiteetti, ruostumaton teräs, 26.75 x 45 tuuman koko | AG7UTK L-270-DC-HD-SSSähköinen kuormalavanostin-2000 lbs.Nylon46 "63 "31.5Ruostumaton teräs€12,347.92
VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift -laturi, 2200 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 47 tuumaa koko | AG7UTL L-270-DP-HDManuaalinen lavanostin50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Teräs€5,898.98
VESTIL L-270-HD Tote Lift Käsipumppu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 26.75 tuumaa x 43 tuumaa koko | AG7UTM L-270-HDManuaalinen lavanostin50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Teräs€2,232.68
VESTIL L-270-HD-SS Tote Lift käsipumppu, ruostumaton teräs, 2000 Lb. Kapasiteetti, 26.75 tuumaa x 45 tuumaa koko | AG7UTN L-270-HD-SSManuaalinen lavanostin-2000 lbs.-48 "60 "31.5Ruostumaton teräs€8,320.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL L-220-DC-HD-kangasnostin, tasavirtakäyttöinen, 3000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 45 tuumaa
€5,589.70 / yksikkö