Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL ISEAL-11T Impulssipussitiiviste, 11.5 tuuman tiivisteen leveys | AG7UPF

VESTIL ISEAL-11T Impulssipussin tiiviste, 11.5 tuuman tiivisteen leveys

Varastossa
Tuote: AG7UPF Malli: ISEAL-11T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImpulse Bag Sealer
Värisininen
Korkeus6 1 / 2 "
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Tiivisteen suunnittelumanuaalinen
Tiivistysleveys11 1 / 2 "
Jännite110V
Teho400W
Watts400
Leveys17 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)44.77
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTiivistysleveysLeveysHinta
VESTIL ISEAL-15T Impulssipussitiiviste, 15.5 tuuman tiivisteen leveys | AG7UPG ISEAL-15T6 3 / 4 "3 3 / 8 "15 1 / 2 "21 5 / 8 "€243.33
VESTIL ISEAL-7T Impulssipussin tiiviste, 7.5 tuuman tiivisteen leveys | AG7UPH ISEAL-7T6 1 / 4 "3"7 1 / 2 "12 3 / 8 "€128.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ISEAL-11T Impulssipussin tiiviste, 11.5 tuuman tiivisteen leveys
€194.54 / yksikkö