VESTIL ISEAL-15T Impulssipussitiiviste, 15.5 tuuman tiivisteen leveys | AG7UPG

VESTIL ISEAL-15T Impulssipussin tiiviste, 15.5 tuuman tiivisteen leveys

Varastossa
Tuote: AG7UPG Malli: ISEAL-15T

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImpulse Bag Sealer
Värisininen
Korkeus6 3 / 4 "
Pituus3 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Tiivisteen suunnittelumanuaalinen
Tiivistysleveys15 1 / 2 "
Jännite110V
Teho600W
Watts600
Leveys21 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)54.93
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTiivistysleveysLeveysHinta
VESTIL ISEAL-11T Impulssipussitiiviste, 11.5 tuuman tiivisteen leveys | AG7UPF ISEAL-11T6 1 / 2 "3 1 / 2 "11 1 / 2 "17 1 / 2 "€194.54
VESTIL ISEAL-7T Impulssipussin tiiviste, 7.5 tuuman tiivisteen leveys | AG7UPH ISEAL-7T6 1 / 4 "3"7 1 / 2 "12 3 / 8 "€128.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ISEAL-15T Impulssipussin tiiviste, 15.5 tuuman tiivisteen leveys
€243.33 / yksikkö