Vestil HPCR-30-P teräksinen jalustatuuletin, 33-1/2 tuuman koko, 3.4 A, 8200 High CFM, hopea

Varastossa
Tuote: AG7UHB Malli: HPCR-30-P

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,128.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean ilman kiertovesipumppu
Sisältää paristonEi
Terän väriHarmaa
Terä Dia.30 "
Terän koko30 "
CFM @ 0.500 tuumaa. SP6200 CFM
CFM korkea8200 CFM
CFM matala6200 CFM
VäriHarmaa
Johdon pituus144 "
JohtotyyppiSJT tyyppi 3
Korkeus68.75 "
Kotelon väriHarmaa
Sisältää(1) Jalusta, kaupallinen kiertovesituuletin
Sisällä ulkonasisä-
ionisaatioEi
Pituus14.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet3.4A
MittayksikötJOKA
huurunEi
Moottori HP1 / 3 hp
AsennustyyliJalusta
Nopeuksien määrä2
Kokonaissyvyys14 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus68 3 / 4 "
kokonaisleveys33 1 / 2 "
Vaihe1
Suositeltava huoneen koko1000 sq ft.
KaukosäädinEi
TermostaattiEi
AjastinEi
Jännite115V
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
Leveys33.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)174.63
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)85.09
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL HPCR-30-I teräksinen korkean suorituskyvyn pyöreä I-Beam tuuletin, 33-1/2 tuuman koko, 3.4 A, 8200 High CFM, hopea | AG7UHA HPCR-30-IMinä säde38 5 / 8 "43 3 / 8 "33 1 / 2 "€1,060.82
VESTIL HPCR-30-W teräksinen korkean suorituskyvyn seinätuuletin, 33-1/2 tuuman koko, 3.4 A, 8200 High CFM, hopea | AG7UHC HPCR-30-WSeinä14 1 / 2 "35 1 / 2 "35 1 / 2 "€937.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil HPCR-30-P teräksinen jalustatuuletin, 33-1/2 tuuman koko, 3.4 A, 8200 High CFM, hopea
€1,128.20 / yksikkö