ANVIL Porattu ja tasoitettu 45 astetta. Kyynärpäät


Suodattaa
Rungon materiaali: Valurauta , Luokka: 125 , Liitäntätyyppi: laipallinen , Max. Paine: 175 psi @ -20 - 150 astetta F , Kyllästetyn höyryn paine: 125 psi , Temp. Alue: -20 - 150 astetta F
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
0306020801
-€4,047.54
Tarjouspyyntö
A
0306020405
-€1,138.73
A
0306020009
-€707.19
A
0306020603
-€1,775.84
A
0306021007
-€6,184.65
Tarjouspyyntö
A
0306020207
-€1,919.93
Tarjouspyyntö
B
0306019209
2"€601.35
B
0306019407
2.5 "€643.23
B
0306019605
3"€630.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?