VESTIL HPCR-sarjan tehokkaat kiertovesituulettimet


Suodattaa
Akku mukana: Ei , Terän väri: Harmaa , Terän halkaisija: 30 " , CFM @ 0.500-in. SP: 6200 CFM , CFM High: 8200 CFM , Väri: Harmaa , Johdon pituus: 144 " , Johdon tyyppi: SJT tyyppi 3 , Kotelon väri: Harmaa Sisältää: (1) Jalusta, kaupallinen kiertovesituuletin , Sisällä ulkona: sisä- , Ionisointi: Ei , Materiaali: Teräs , Max. Amps: 3.4A , Sumutus: Ei , Moottori HP: 1 / 3 hp , Nopeuksien lukumäärä: 2 , vaihe: 1 , Suositeltu huoneen koko: 1000 sq ft. , Kaukosäädin: Ei , Ajastin: Ei , Jännite: 115V
TyyliMalliAsennustyyliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
HPCR-30-I
Minä säde38 5 / 8 "43 3 / 8 "33 1 / 2 "€1,060.82
B
HPCR-30-P
Jalusta14 1 / 2 "68 3 / 4 "33 1 / 2 "€1,128.20
C
HPCR-30-W
Seinä14 1 / 2 "35 1 / 2 "35 1 / 2 "€937.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?