Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK PLC-03664 Pullo Kapea 4 Oz Sylinteri LDPE PK48 | AG9QDF 21RM64

QORPAK PLC-03664 Pullo Kapea 4 Oz Sylinteri LDPE PK48

Varastossa
Tuote: AG9QDF Malli: PLC-03664Ristiviite: 21RM64

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelupullo
autoklavoitavaEi
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliLDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Koko4 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliPolyeteeni (PE)
Sulkemistyyppiannostelu
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24 - 410 mm
MuotoBostonin kierros
Tyyppiannostelu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.701
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)31.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: Vuoraton
    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 4 oz.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaalieräRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK PLC-03662 Pullo leveä suu 2 oz pyöreä LDPE PK48 | AG9QDU 21RM76 PLC-036622 oz.LDPENenäsumutepullo18 - 410 mm€140.21
QORPAK PLC-09735 Pullo kapea 6 oz LDPE Yorker korkki PK48 | AG9QEX 21RN13 PLC-097356 oz.LDPEYorker-pullo24 - 410 mm€223.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03664 Pullo Kapea 4 Oz Sylinteri LDPE PK48
€89.27 / yksikkö