VESTIL HOOK-BASE-44 haarukkatrukki vetokuula ja tapin kiinnitys, 44 tuumaa | AG7UFD

VESTIL HOOK-BASE-44 haarukkatrukin vetokuula ja tapin kiinnitys, koko 44 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UFD Malli: HOOK-BASE-44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,044.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin perävaunun tarkkailija
Koko4000 lbs.
Värisininen
Syvyys52 "
Haarukan paksuudelle2"
Fork Widthille5"
Haarukan pituus48 "
Fork Pocket Center40.12 "
Korkeus6"
Koukun materiaaliTeräs
Koukun avautumisetäisyys1.031 "
SisältääTurvavyö
Pituus52.375 "
Pituus pallon keskelle44 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Paksuus6"
Leveys30.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)133.03
Laivan leveys (cm)77.15
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHaarukan pituusFork Pocket CenterPituus pallon keskelleHinta
VESTIL HOOK-BASE-32 haarukkatrukin vetokuula ja tapin kiinnitys, 32 tuuman koko | AG7UFB KOUKKUPOHJA-3240 "36 "32.375 "32 3 / 8 "€685.76
VESTIL HOOK-BASE-38 haarukkatrukki vetokuula ja tapin kiinnitys, 38 tuuman koko | AG7UFC KOUKKUPOHJA-3846 "42 "38.375 "38 3 / 8 "€734.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HOOK-BASE-44 haarukkatrukin vetokuula ja tapin kiinnitys, koko 44 tuumaa
€1,044.45 / yksikkö