VESTIL HOOK-BASE-38 haarukkatrukki vetokuula ja tapin kiinnitys, 38 tuuman koko | AG7UFC

VESTIL HOOK-BASE-38 haarukkatrukin vetokuula ja tapin kiinnitys, koko 38 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UFC Malli: HOOK-BASE-38

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€734.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin perävaunun tarkkailija
Koko4000 lbs.
Värisininen
Syvyys46 "
Haarukan paksuudelle2"
Fork Widthille5"
Haarukan pituus42 "
Fork Pocket Center38.375 "
Korkeus6"
Koukun materiaaliTeräs
Koukun avautumisetäisyys1.031 "
SisältääTurvavyö
Pituus46.25 "
Pituus pallon keskelle38 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Paksuus6"
Leveys30.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)117.48
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHaarukan pituusFork Pocket CenterPituus pallon keskelleHinta
VESTIL HOOK-BASE-32 haarukkatrukin vetokuula ja tapin kiinnitys, 32 tuuman koko | AG7UFB KOUKKUPOHJA-3240 "36 "32.375 "32 3 / 8 "€685.76
VESTIL HOOK-BASE-44 haarukkatrukki vetokuula ja tapin kiinnitys, 44 tuumaa | AG7UFD KOUKKUPOHJA-4452 "48 "40.12 "44 3 / 8 "€1,044.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HOOK-BASE-38 haarukkatrukin vetokuula ja tapin kiinnitys, koko 38 tuumaa
€734.48 / yksikkö