Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 1548 joustava pistooliimurisarja | AC8JKQ 3APY1

GUARDAIR 1548 Joustava aseen tyhjiösarja

Varastossa
Tuote: AC8JKQ Malli: 1548Ristiviite: 3APY1
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
€141.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tyhjiö
Ilmankulutus29 scfm
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1 / 4 "
Rungon materiaaliValettu alumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriHarmaa
Korkeus1.5 "
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Pituus39.5 "
Maks. dBA89
Maks. Tulopaine120 psi
suutinJoustava teräs laajennettu
Poistoaukon koko1-1 / 4 "(F) NPT
Kokonaispituus21 "
LaukaistaVipu
Tyhjiön virtausnopeus78 cfm
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
GUARDAIR 1500 aseen tyhjiösarja | AC8JKR 3APY2 150030.5 "21 "€109.04
GUARDAIR 1510 Gun Vacuum Deluxe Kit | AC8JKT 3APY3 1510-39 "€144.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 1548 Joustava aseen tyhjiösarja
€141.15 / yksikkö