VESTIL HIPM-2048-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen korkeanostopöytä, 20 tuumaa x 48 tuumaa, 2500 lb. Kapasiteetti | AG7UEC

VESTIL HIPM-2048-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen korkeanostopöytä, 20 tuumaa x 48 tuumaa, 2500 lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UEC Malli: HIPM-2048-DC

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,502.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavanostin
Auto Brake Engage8"
Akun koko12V
akun jännite12V DC-
Koko2500 lbs.
Rullamateriaalifenoliset
Värisininen
OhjausPainikekäsi, jossa on laturi
OhjausPainikekäsi, jossa on laturi
Syvyys69.4375 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys20 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaalifenoliset
Etupyörän tyyppiDual
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
kahvan pituus41.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus41.5 "
SisältääTäysin hitsattu kehys
Pituus69.44 "
Nostokorkeus max.66
Kantavuus2500 paunaa.
Alennettu korkeus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan korkeus31.5 "
Maks. Matkan pituus28 "
MittayksikötJOKA
Min. Haarukan korkeus3.5 "
Paristojen määrä1
Takapyörien lukumäärä2
ToimintaDC-akku
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus31 1 / 2 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaalifenoliset
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys3"
Jännite12V
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 260.55
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)159.54
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.OhjausSyvyysMax. Haarukan korkeusVirtalähdeJänniteHaarukan pituusHaarukan leveysHinta
VESTIL HIPM-2048-AC teräksinen vaihtovirtakäyttöinen korkeanostopöytä, 20 tuumaa x 48 tuumaa, 2500 lb. Kapasiteetti | AG7UEA HIPM-2048-AC31.5Painikekäsi69.4375 "-sähköinen115V AC48 "20 "€5,502.27
VESTIL HIPM-2048-AIR Teräksinen edestakaisin moottorikäyttöinen korkeanostopöytä, 20 tuumaa x 48 tuumaa, 2500 lb. Kapasiteetti | AG7UEB HIPM-2048-ILMA31.5Kantapää, varvas jalkapoljin69.4375 "---48 "20 "€5,502.27
VESTIL HIPM-2748-AC teräksinen vaihtovirtakäyttöinen korkeanostopöytä, 27 tuumaa x 48 tuumaa, 2500 lb. Kapasiteetti | AG7UED HIPM-2748-AC31.5Painikekäsi69.4375 "-sähköinen115V AC48 "27 "€5,685.69
VESTIL HIPM-2748-AIR Teräksinen edestakaisin moottorikäyttöinen korkeanostopöytä, 27 tuumaa x 48 tuumaa, 2500 lb. Kapasiteetti | AG7UEE HIPM-2748-ILMA31.5Kantapää, varvas jalkapoljin69.4375 "---48 "27 "€5,685.69
VESTIL HIPM-2748-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen korkeanostopöytä, 27 tuumaa x 48 tuumaa, 2500 lb. Kapasiteetti | AG7UEF HIPM-2748-DC65.94 "Painikekäsi, jossa on laturi69.4375 "31.5 "sähköinen12V48 "27 "€5,685.69
VESTIL HIPM-2772-AC High Lift Truck, AC Powered, 27 x 72 tuuman koko | CE3EAR HIPM-2772-AC31 1 / 2Painikekäsi91 1 / 3 "-sähköinen115V72 "27 "€7,296.37
Tarjouspyyntö
VESTIL HIPM-2772-AIR High Rise Truck, ilma edestakaisin, ilma/hydrauliöljy | CE3EAT HIPM-2772-ILMA31 1 / 2Kantapää, varvas jalkapoljin91 1 / 3 "31 1 / 2 "Ilma-72 "27 "€7,296.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HIPM-2048-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen korkeanostopöytä, 20 tuumaa x 48 tuumaa, 2500 lb. Kapasiteetti
€5,502.27 / yksikkö