Automaattinen jarrun käyttö: 8" , Akun koko: 12V , Akun jännite: 12V DC- , Kapasiteetti: 2500 lbs. , Pyörän materiaali: fenoliset , Väri: sininen , Kaksoistetupyörän halk.: 3" , Kaksoisetupyörän leveys: 1 / 2 " , Käytettäväksi: AIR, edestakaisin ilma, hydrauliöljy , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän tyyppi: Dual , Etupyörän leveys: 1 1 / 2 " , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan materiaali: Teräs Sisältää: Täysin hitsattu kehys , Materiaali: Teräs , Max. Matkan etäisyys: 28 " , Min. Haarukan korkeus: 3.5 " , Paristojen määrä: 1 , Takapyörien lukumäärä: 2 , Toimintatapa: Edestakainen ilma , vaihe: 1 , Takapyörän tyyppi: Kääntyvä , Takapyörän leveys: 3"