VESTIL HFMS-60 magneettinen lakaisukone, haarukkanostimen ripustin, 60 tuuman leveys, 65 lb., hopea, teräs

Varastossa
Tuote: AG7UDL Malli: HFMS-60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€492.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Pohjalevyn pituus3"
Pohjalevyn leveys60 "
Koko65 lbs.
VäriHopea
Syvyys3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Fork Pocket Center26 5 / 8 "
Haarukan taskussa1 1 / 4 "
Haarukan taskun leveys5"
Korkeus7"
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Max. Käyttölämpötila.175 astetta F
Silmukan lukumäärä2
Silmukoiden lukumäärä2
PoistoprosessiVapauta vipu
Pyyhkäisyleveys60 "
Lakaisukoneen tyyppiHaarukkatrukin ripustustyyppi
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistat magneettisen lakaisukoneen?

A.

  • Kun magneettilakaisukoneeseen on ladattu kertynyttä metallia, pyyhi tai vedä metallit päähän, jotta ne voidaan helposti poistaa.
  • Käytä käsinettä, pyyhettä tai liinaa tehdäksesi tämän.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyyhkäisyleveysPituusLeveysKorkeusVäriHinta
VESTIL HFMS-36 magneettinen lakaisukone, haarukkanostimen ripustus, 36 tuuman leveys, 45 lb., hopea, teräs | AG7UDJ HFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Hopea€357.84
VESTIL HFMS-48 magneettinen lakaisukone, haarukkanostimen ripustus, 48 ​​tuuman leveys, 55 lb., hopea, teräs | AG7UDK HFMS-4855 lbs.48 "3"48 "7"Hopea€418.07
VESTIL HFMS-72 magneettinen lakaisukone, haarukkanostimen ripustus, 72 tuuman leveys, 75 lb., hopea, teräs | AG7UDM HFMS-7275 lbs.72 "3"72 "7"Hopea€568.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HFMS-60 magneettinen lakaisukone, haarukkanostimen ripustin, 60 tuuman leveys, 65 lb., hopea, teräs
€492.34 / yksikkö