VESTIL HFMS-48 magneettinen lakaisukone, haarukkanostimen ripustin, 48 tuuman leveys, 55 lb., hopea, teräs

Varastossa
Tuote: AG7UDK Malli: HFMS-48

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Pohjalevyn pituus3"
Pohjalevyn leveys48 "
Koko55 lbs.
VäriHopea
Syvyys3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Fork Pocket Center23 "
Haarukan taskussa1 1 / 4 "
Haarukan taskun leveys5"
Korkeus7"
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Max. Käyttölämpötila.175 astetta F
Silmukan lukumäärä2
Silmukoiden lukumäärä2
PoistoprosessiVapauta vipu
Pyyhkäisyleveys48 "
Lakaisukoneen tyyppiHaarukkatrukin ripustustyyppi
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • Yhdysvaltain liittovaltion OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistat magneettisen lakaisukoneen?

V. Kun magneettilakaisukoneeseen on ladattu kertynyttä metallia, on kertynyt metalli melko helppo vetää tai pyyhkiä loppuun asti, josta se on helppo poistaa. Tähän voidaan käyttää pyyhettä, kaupparättiä tai hansikkaista käsiä.

K. Mitä materiaalia käytetään Vestil HFMS-48 trukkien riippuvan magneettilakaisukoneen rakentamiseen?

V. Tämä magneettinen lakaisukone on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyyhkäisyleveysPituusLeveysKorkeusVäriHinta
VESTIL HFMS-36 magneettinen lakaisukone, haarukkanostimen ripustus, 36 tuuman leveys, 45 lb., hopea, teräs | AG7UDJ HFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Hopea€357.84
VESTIL HFMS-60 magneettinen lakaisukone, haarukkanostimen ripustus, 60 tuuman leveys, 65 lb., hopea, teräs | AG7UDL HFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Hopea€492.34
VESTIL HFMS-72 magneettinen lakaisukone, haarukkanostimen ripustus, 72 tuuman leveys, 75 lb., hopea, teräs | AG7UDM HFMS-7275 lbs.72 "3"72 "7"Hopea€568.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HFMS-48 magneettinen lakaisukone, haarukkanostimen ripustin, 48 tuuman leveys, 55 lb., hopea, teräs
€418.07 / yksikkö