A Laakerin tyyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 11 , Purkausleveys (tuumaa): 9-1/16 , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon korkeus: 29.75 " , Kotelon pituus: 28.625 " , Kotelon materiaali: Teräs , Kotelon leveys: 9 1 / 16 " , Hz: 60 , Imuläpimitta: 11-1 / 4 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorin eristys: Luokka F , Moottorin tyyppi: Kolme vaihetta , vaihe: 3 , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1 7 / 16 " , Tyyppi: Drive-paketilla , Jännite: 230/460 , Pyörän halkaisija: 19 1 / 8 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 7"
Puhallin 19 1/8 tuumaa
Daytonin hihnavetoiset radiaalisiippapuhaltimet tuottavat korkeapaineisen ilmavirtauksen työntämään lämmintä tai kylmää ilmaa ulos ulostuloaukkojen kautta kemiallisessa käsittelyssä, pneumaattisissa kuljetuksissa, kuivauksessa ja ilmastointisovelluksissa. Näissä puhaltimissa on teräspyörät, joissa on itsepuhdistuvat radiaaliset siivet ja teräsrunko, jossa on harmaa polyesteriepoksiviimeistely tehokkaaseen toimintaan pölyisessä ympäristössä. Ne tarjoavat joustavuutta pyörimisnopeuksien suhteen, koska moottoria ei ole kytketty suoraan pyörän liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä puhaltimia, jotka ovat saatavilla puhallinnopeuksilla 1990 - 2715 rpm.