VESTIL HDFJ-48 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapasiteetti, koko 48.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TYP Malli: HDFJ-48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaanikko Service Jack
Pohjan pituus7"
Pohjalevyn pituus7"
Pohjalevyn paksuus1 / 4 "
Pohjalevyn leveys4"
Pohjan leveys4"
Koko3.5 sävyinen.
Väripunainen
Kahva Dia.1.3 "
Kahvan korkeus33 sisään.
Kahvan korkeus33 "
Kahvan tyyppiRäikkävipu
Korkeus48.13 "
Nostokahvan pituus33
Pituus9.5 "
Kantavuus7000 lbs.
Alennettu korkeus6"
MateriaaliValurauta
Maks. Matkan pituus36 "
MittayksikötJOKA
Mekanismihammastussuuntaa
Kiinnitysreikä Dia.0.3 "
Kiinnitysreiät3
Kiinnitysreikien määrä3
Nostettavien pumppujen määrä48
Levyn pituus7 sisään.
Levyn paksuus1 / 4 "
Levyn leveys4 sisään.
Käyttövoimamanuaalinen
Korotettu korkeus42 "
Räikkävipu33 "
Matkustaa36 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)122.24
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Toimiiko tämä nosturi hydraulisilla tai mekaanisilla mekanismeilla?

V. Tämä nosturi toimii mekaanisella mekanismilla ilman hydraulikomponentteja.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa Vestilin raskaaseen käyttöön tarkoitettua maatilatunkkia sovellukseeni?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat kantavuus, materiaalirakenne, nostokorkeus ja turvaominaisuudet.

K. Kuinka huoltaa Vestil HDFJ-48 raskaan käytön maatilatunkkia?

A.

  • Puhdista tunkki säännöllisesti lian, roskien ja rasvan poistamiseksi pinnasta ja liikkuvista osista.
  • Voitele nostin liikkuvat osat varmistaaksesi sujuvan toiminnan ja estääksesi ruosteen.
  • Tarkasta säännöllisesti nosturin kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Säilytä tunkkia puhtaassa ja kuivassa paikassa korroosion ja vaurioiden estämiseksi, kun sitä ei käytetä.
  • Käytä tunkkia sen määritetyn painokapasiteetin rajoissa ja noudata valmistajan ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi.
  • Harkitse tunkin määräaikaishuoltoa tai huoltoa käyttötiheyden ja olosuhteiden mukaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Matkan pituusNostettavien pumppujen määräHinta
VESTIL HDFJ-60 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapasiteetti, 59.5 tuuman koko | AG7TYQ HDFJ-6047 "62€213.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDFJ-48 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapasiteetti, koko 48.25 tuumaa
€186.02 / yksikkö