VESTIL HDFJ-60 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapasiteetti, koko 59.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TYQ Malli: HDFJ-60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaanikko Service Jack
Pohjan pituus7"
Pohjalevyn pituus7"
Pohjalevyn paksuus1 / 4 "
Pohjalevyn leveys4"
Pohjan leveys4"
Koko3.5 sävyinen.
Väripunainen
Kahva Dia.1.26 "
Kahvan korkeus33 sisään.
Kahvan korkeus33 "
Kahvan tyyppiRäikkävipu
Korkeus59.5 "
Pituus9"
Kantavuus7000 lbs.
Alennettu korkeus6"
MateriaaliValurauta
Maks. Matkan pituus47 "
MittayksikötJOKA
Mekanismihammastussuuntaa
Kiinnitysreikä Dia.0.3 "
Kiinnitysreiät3
Kiinnitysreikien määrä3
Nostettavien pumppujen määrä62
Levyn pituus7 sisään.
Levyn paksuus1 / 4 "
Levyn leveys4 sisään.
Käyttövoimamanuaalinen
Korotettu korkeus53 "
Räikkävipu33 "
Matkustaa47 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)151.13
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Matkan pituusNostettavien pumppujen määräHinta
VESTIL HDFJ-48 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapasiteetti, 48.25 tuuman koko | AG7TYP HDFJ-4836 "48€186.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDFJ-60 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapasiteetti, koko 59.5 tuumaa
€213.26 / yksikkö