VESTIL GLT-4000 maakallistus, 4000 Lb. Kapasiteetti 45 asteen kallistus

Varastossa
Tuote: AG7TKZ Malli: GLT-4000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,913.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitin
Koko4000 lbs.
Värisininen
Kannen korkeus12 1 / 2 "
Kannen pituus32 1 / 2 "
päällinenVirran kaukosuojaus
Kannen leveys12 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus20.63 "
HP2 hv
Pituus59.25 "
Tason korkeus1 / 2 "
NostotoimintotyyppiNappi
Huulen korkeus17 1 / 2 "
Kantavuus4000 lbs.
Alennettu latausaika6 sekuntia.
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma45 astetta
MittayksikötJOKA
Moottori HP2 hv
Vaihe3
Platform Pituus49 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys51 "
Virtajohdon pituus8 ft.
VirtalähdeSähköjohto
VirtalähdeUlkoinen
Raise Time Unloaded10 sekuntia.
Jännite460V
Voltit / vaihe460/3
Leveys63.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 603.9
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)165.1
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL GLT-4000 maakallistus, 4000 Lb. Kapasiteetti 45 asteen kallistus
€7,913.45 / yksikkö