Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE FS439-100 joustava kalateippi, 100 Ft. Pituus, 500 lbs. Vetolujuus, 3/16 tuuman leveys, teräs | AC2XRP 2NXF2

GREENLEE FS439-100 joustava kalateippi, 100 Ft. Pituus, 500 lbs. Vetolujuus, 3/16 tuuman leveys, teräs

Varastossa
Tuote: AC2XRP Malli: FS439-100Ristiviite: 2NXF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€480.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalanauha
Pituus100ft.
MateriaaliHaavan monisäikeinen teräs
NauhamateriaaliJoustava teräs
NauhaprofiiliPyöreä
Nauhan koko3 / 16 "
Vetolujuus500 lbs.
TyyppiIlman Winderia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE FS439-100 joustava kalateippi, 100 Ft. Pituus, 500 lbs. Vetolujuus, 3/16 tuuman leveys, teräs
€480.78 / yksikkö