VESTIL FWR-3012-50 Heavy Duty Lasikuitu kävelyramppi, 144 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7THZ

VESTIL FWR-3012-50 Heavy Duty lasikuituinen ramppi, koko 144 tuumaa x 30 tuumaa

Tuote: AG7THZ Malli: FWR-3012-50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Koko3000 lbs.
VäriValkoinen, ruskea
Reunuksen korkeus (tuumaa)1"
Syvyys144 "
Reunusten välinen etäisyys30 "
Korkeus7"
Pituus12 ft.
MateriaaliLasikuitu
Max. Korkeus35 "
Maks. Työskentelykorkeus35 "
MittayksikötJOKA
Rampin rungon materiaaliAlumiini
Rampin arinamateriaaliLasikuitu
Käytettävä rampin pituus144 "
Käytettävä rampin leveys30 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.45
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusMax. KorkeusMaks. TyöskentelykorkeusKäytettävä rampin pituusLeveysHinta
VESTIL FWR-3010-50 Heavy Duty Lasikuitu Ramppi, 120 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7THY FWR-3010-50120 "6"--30 "-30 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL FWR-3610-50 Heavy Duty Lasikuitu kävelyramppi, 120 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7TJA FWR-3610-50120 "7"--30 "-36 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL FWR-3612-50 Heavy Duty Lasikuitu kävelyramppi, 144 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7TJB FWR-3612-50144 "7 1 / 4 "--35 "-36 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL FWR-3614-50 Heavy Duty Lasikuitu kävelyramppi, 156 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7TJC FWR-3614-50168 "7 1 / 2 "--45 "-36 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL FWR-3014-50 Kävelyramppi, Lasikuitu, Heavy Duty, 168 tuumaa x 30 tuumaa koko | CE3DKK FWR-3014-50168 "6 3 / 4 "14 ft.45 "45 "168 "30 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FWR-3012-50 Heavy Duty lasikuituinen ramppi, koko 144 tuumaa x 30 tuumaa