VESTIL FWR-3614-50 Heavy Duty Lasikuitu kävelyramppi, 156 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7TJC

VESTIL FWR-3614-50 Heavy Duty lasikuituinen ramppi, koko 156 tuumaa x 36 tuumaa

Tuote: AG7TJC Malli: FWR-3614-50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Koko3000 lbs.
Reunuksen korkeus (tuumaa)1"
Syvyys168 "
Korkeus7 1 / 2 "
Pituus156 "
MateriaaliLasikuitu
Maks. Työskentelykorkeus45 "
MittayksikötJOKA
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.8
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)396.24
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusMax. KorkeusMaks. TyöskentelykorkeusKäytettävä rampin pituusLeveysHinta
VESTIL FWR-3010-50 Heavy Duty Lasikuitu Ramppi, 120 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7THY FWR-3010-50120 "6"--30 "-30 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL FWR-3012-50 Heavy Duty Lasikuitu kävelyramppi, 144 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7THZ FWR-3012-50144 "7"12 ft.35 "35 "144 "30 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL FWR-3610-50 Heavy Duty Lasikuitu kävelyramppi, 120 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7TJA FWR-3610-50120 "7"--30 "-36 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL FWR-3612-50 Heavy Duty Lasikuitu kävelyramppi, 144 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7TJB FWR-3612-50144 "7 1 / 4 "--35 "-36 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL FWR-3014-50 Kävelyramppi, Lasikuitu, Heavy Duty, 168 tuumaa x 30 tuumaa koko | CE3DKK FWR-3014-50168 "6 3 / 4 "14 ft.45 "45 "168 "30 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FWR-3614-50 Heavy Duty lasikuituinen ramppi, koko 156 tuumaa x 36 tuumaa