Ruostumattomasta teräksestä valmistettu jakkara VESTIL FT-SS-1-HDL | AG7THP

VESTIL FT-SS-1-HDL ruostumattomasta teräksestä valmistettu jalkatuolikahva

Varastossa
Tuote: AG7THP Malli: FT-SS-1-HDL

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
Koko250 lbs.
Kaiteen korkeus37 "
Korkeus37 "
Pituus16.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Lavan korkeus15 "
Platform Pituus11 "
Alustan leveys15 "
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FT-SS-1-HDL ruostumattomasta teräksestä valmistettu jalkatuolikahva
€51.35 / yksikkö