BUSSMANN 6125FF Nopeasti toimivat subminiatyyrisulakkeet


Suodattaa
Tasajänniteluokitus: 72 VDC , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Keskeytysluokitus: 50A 125 VAC: lla, 50 A 72 VDC: llä, 300 A 32 VDC: lla , Pituus: 6.1mm , Mfr. Sarja: 6125FF , Tuotetyyppi: SMD-sulakkeet
TyyliMalliLeveysAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäKorkeusPakkausvastusJännite (AC)Hinta (ei alv)
A
TR2 / 6125FF750-R
--------€0.67
B
TR2 / 6125FF8-R
--------€0.67
C
TR2 / 6125FF5-R
2.72mm72 VAC5A2410 (metrinen 6125)2.72mmLeikkaa teippi17 milli-ohmia72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF4-R
2.72mm72 VAC4A2410 (metrinen 6125)2.72mmLeikkaa teippi26 milli-ohmia72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF2-R
2.72mm72 VAC2A2410 (metrinen 6125)2.72mmLeikkaa teippi49 XNUMX MOhms72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF1.5-R
2.72mm72 VAC1.5A2410 (metrinen 6125)2.72mmkela112 XNUMX MOhms72 VAC€0.67
D
TR2 / 6125FF2.5-R
2.72mm72 VAC2.5A2410 Sulakekoko2.72mmkela45 XNUMX MOhms72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF12-R
2.72mm72 VAC12A2410 (metrinen 6125)2.72mmLeikkaa teippi5.3 mOhms72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF500-R
2.72mm72 VAC500mA2410 (metrinen 6125)2.72mmLeikkaa teippi750 milli-ohmia72 VAC€0.67
E
TR2 / 6125FF7-R
2.72mm72 VAC7A2410 Sulakekoko2.72mmkela11 XNUMX MOhms72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF10-R
2.72mm125 VAC10A2410 Sulakekoko2.72mmLeikattu teippi, hiirikela7.300 XNUMX MOhms125 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF15-R
2.72mm-15A2410 (metrinen 6125)2.72mmLeikkaa teippi4.2 mOhms72 VAC€0.67
F
TR2 / 6125FF3-R
2.72mm72 VAC3A2410 Sulakekoko2.72mmkela35 XNUMX MOhms72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF1-R
2.72mm72 VAC1A2410 (metrinen 6125)2.72mmLeikkaa teippi260 milli-ohmia72 VAC€0.67
G
TR2 / 6125FF6.3-R
2.72mm72 VAC6.3A2410 Sulakekoko2.72mmkela14 XNUMX MOhms72 VAC€0.67
F
TR2 / 6125FF3.5-R
2.720 mm72 VAC3.500A2410 Sulakekoko2.720 mm---€0.67
H
TR2/6125FF1.25R
2.720 mm125 VAC1.250A2410 Sulakekoko2.720 mm---€0.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?