VESTIL FORK-J Manuaalinen hydraulinen tunkki, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7TFM

VESTIL FORK-J manuaalinen hydraulinen tunkki, 8000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7TFM Malli: FORK-J

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€880.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahydraulinen huoltoliitin
Pohjan pituus8"
Pohjan leveys8"
Koko4 sävyinen.
VäriHarmaa
Korkeus36 "
Jackin jalustan korkeus9 1 / 2 "
Jack jalustan pituus8"
Jack-telineen parikapasiteetti13 sävyinen.
Jack Stand korotettu korkeus15 3 / 4 "
Jack jalustan leveys8"
Pituus43.25 "
Kantavuus8000 lbs.
Alennettu korkeus2.25 "
Alennettu korkeus täysi pehmuste2 7 / 16 "
Alennettu korkeus osittainen pehmuste2 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus13.75 "
MittayksikötJOKA
MekanismiRam Mäntä
KäyttövoimaHydraulinen
Korotettu korkeus16 "
Leveys7.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)109.86
Laivan leveys (cm)20
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysVärieräKantavuusMaks. Matkan pituusKäyttövoimaHinta
VESTIL AIR-J ilmakäyttöinen haarukkatrukkituki, 44000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman koko | AG7LRF AIR-J25 "12 "KeltainenHydraulinen huoltoliitin44000 lbs.10 "Pneumaattinen€1,122.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FORK-J manuaalinen hydraulinen tunkki, 8000 Lb. Kapasiteetti
€880.40 / yksikkö