Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL WEB-W ohjauseste, seinään kiinnitettävä, 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG8CDY Malli: WEB-W

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä Belt Barrier
VäriMusta
Kankaan verkkoväriKeltainen
Korkeus4 5 / 8 "
Pituus3 1 / 2 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Nauhan leveys1 1 / 2 "
Webin pituus6 ft.
Web-leveys1 1 / 2 "
Leveys5 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.75
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWebin pituusHinta
VESTIL WEB-W-15 Ohjauseste, seinään kiinnitettävä, 15 jalkaa | AG8CDZ WEB-W-1515 ft.€157.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WEB-W ohjauseste, seinään kiinnitettävä, 6 jalkaa
€141.54 / yksikkö