VESTIL AIR-J ilmakäyttöinen haarukkatrukkituki, 44000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7LRF Malli: AIR-J

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,122.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen huoltoliitin
Pohjan pituus25 "
Pohjan leveys12 "
Koko22 sävyinen.
VäriKeltainen
Korkeus48 "
Pituus25 "
Kantavuus44000 lbs.
Alennettu korkeus8 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus10 "
MittayksikötJOKA
MekanismiRam Mäntä
KäyttövoimaPneumaattinen
Korotettu korkeus18 1 / 4 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.7
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysVärieräKantavuusMaks. Matkan pituusKäyttövoimaHinta
VESTIL FORK-J Manuaalinen hydraulinen tunkki, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7TFM FORK-J8"8"HarmaaIlmahydraulinen huoltoliitin8000 lbs.13.75 "Hydraulinen€880.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AIR-J ilmakäyttöinen haarukkatrukkituki, 44000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa
€1,122.37 / yksikkö