VESTIL FOD/6' jalkavaihtoehto, 6 jalkaa, etutelakointiasema

Varastossa
Tuote: AG7TFK Malli: FOD/6'

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,302.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalka
Pituus6"
MittayksikötJOKA
KokoValmistettu sopimaan yksikköön
Toimii yhdessäRR-66, RR-76, EH-66, EH-76

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL FOD/10 FOD / 10 '10ft.€1,499.04
VESTIL FOD/8 FOD / 8 '8 ft.€1,362.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FOD/6' jalkavaihtoehto, 6 jalkaa, etutelakointiasema
€1,302.74 / yksikkö