VESTIL FOD/10' jalkavaihtoehto, 10 jalkaa, etutelakointiasema

Varastossa
Tuote: AG7TFJ Malli: FOD/10'

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,499.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalka
Pituus10ft.
MittayksikötJOKA
KokoValmistettu sopimaan yksikköön
Toimii yhdessäRR-610, RR-710, EH-610, EH-710

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL FOD/6 FOD / 6 '6"€1,302.74
VESTIL FOD/8 FOD / 8 '8 ft.€1,362.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FOD/10' jalkavaihtoehto, 10 jalkaa, etutelakointiasema
€1,499.04 / yksikkö