VESTIL FOD/8' jalkavaihtoehto, 8 jalkaa, etutelakointiasema

Varastossa
Tuote: AG7TFL Malli: FOD/8'

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,362.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalka
Pituus8 ft.
MittayksikötJOKA
KokoValmistettu sopimaan yksikköön
Toimii yhdessäRR-68, RR-78, EH-68, EH-78

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL FOD/10 FOD / 10 '10ft.€1,499.04
VESTIL FOD/6 FOD / 6 '6"€1,302.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FOD/8' jalkavaihtoehto, 8 jalkaa, etutelakointiasema
€1,362.96 / yksikkö