VESTIL FMS-6 kiinteä konerulla, kapasiteetti 6 tonnia

Varastossa
Tuote: AG7TFF Malli: FMS-6

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelaite
Koko6 T
Pyörän halkaisija3 1 / 2 "
Pyörän koko3.5 "
Pyörän leveys3 1 / 4 "
Värisininen
Syvyys10.5 "
Korkeus4"
Laminointipinnan pituus10.5 "
Pituus8.5 "
Kantavuus12000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rullien lukumäärä6
RullamateriaaliNylon
Tyylikiinteä
Pyörän halkaisija3 1 / 2 "
Renkaan koko3.25 "
Pyörän leveys3 1 / 4 "
Leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveysSyvyysKorkeusLeveysLaminointipinnan pituusPituusKantavuusRullamateriaaliHinta
VESTIL ASKT-12 Machinery Skate, säädettävä, kapasiteetti 12 tonnia | AG7LZD ASKT-126 1 / 2 "13.8 "4.5 "16.5 "13 3 / 4 "10.5 "24000 lbs.Nylon€631.24
VESTIL ASKT-24 Machinery Skate, säädettävä, kapasiteetti 24 tonnia | AG7LZE ASKT-248 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 lbs.Teräs€1,043.62
VESTIL ASKT-6 Machinery Skate, säädettävä, kapasiteetti 6 tonnia | AG7LZF ASKT-66 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 lbs.Nylon€592.75
VESTIL FMS-2.5 kiinteä konerulla, kapasiteetti 2.5 tonnia | AG7TFD FMS-2.5-8.5 "4"10.75 "8.5 "4.75 "5000 lbs.Nylon€128.73
VESTIL FMS-3 kiinteä konerulla, kapasiteetti 3 tonnia | AG7TFE FMS-3-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 lbs.Nylon€188.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FMS-6 kiinteä konerulla, kapasiteetti 6 tonnia
€286.21 / yksikkö