Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FMS-2.5 kiinteä konerulla, kapasiteetti 2.5 tonnia

Varastossa
Tuote: AG7TFD Malli: FMS-2.5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelaite
Koko2.5 t
Pyörän halkaisija3 1 / 2 "
Pyörän koko3.5 "
Pyörän leveys3 1 / 4 "
Värisininen
Syvyys8.5 "
Korkeus4"
Laminointipinnan pituus8.5 "
Pituus4.75 "
Kantavuus5000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rullien lukumäärä2
RullamateriaaliNylon
Tyylikiinteä
Pyörän halkaisija3 1 / 2 "
Renkaan koko3.25 "
Pyörän leveys3 1 / 4 "
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveysSyvyysKorkeusLeveysLaminointipinnan pituusPituusKantavuusRullamateriaaliHinta
VESTIL ASKT-12 Machinery Skate, säädettävä, kapasiteetti 12 tonnia | AG7LZD ASKT-126 1 / 2 "13.8 "4.5 "16.5 "13 3 / 4 "10.5 "24000 lbs.Nylon€631.24
VESTIL ASKT-24 Machinery Skate, säädettävä, kapasiteetti 24 tonnia | AG7LZE ASKT-248 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 lbs.Teräs€1,043.62
VESTIL ASKT-6 Machinery Skate, säädettävä, kapasiteetti 6 tonnia | AG7LZF ASKT-66 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 lbs.Nylon€592.75
VESTIL FMS-3 kiinteä konerulla, kapasiteetti 3 tonnia | AG7TFE FMS-3-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 lbs.Nylon€188.79
VESTIL FMS-6 kiinteä konerulla, kapasiteetti 6 tonnia | AG7TFF FMS-6-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 lbs.Nylon€286.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FMS-2.5 kiinteä konerulla, kapasiteetti 2.5 tonnia
€128.73 / yksikkö