Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TS-850 Kaapelin vaippaleikkurin 8-1/2 tuuman pituus 3/4 tuuman korkki | AB7RKZ 23Z375

JONARD TS-850 Kaapelin vaipan leikkuri 8-1/2 tuuman pituus 3/4 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AB7RKZ Malli: TS-850Ristiviite: 23Z375

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTabbing Leikkaus
SäädettäväEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TS-850 Kaapelin vaipan leikkuri 8-1/2 tuuman pituus 3/4 tuuman korkki
€101.21 / yksikkö