VESTIL ASKT-12 Machinery Skate, säädettävä, kapasiteetti 12 tonnia

Varastossa
Tuote: AG7LZD Malli: ASKT-12

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€631.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelaite
Pyörän halkaisija3 1 / 2 "
Pyörän koko3.5 "
Pyörän leveys3 1 / 4 "
Värisininen
Syvyys13.8 "
Korkeus4.5 "
Laminointipinnan pituus13 3 / 4 "
Pituus10.5 "
Kantavuus24000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötPARI
Rullien lukumäärä12
Liukusäätimen lukumäärä2
RullamateriaaliNylon
Liukusäädin Dia.1"
Liukusäätimen pituus48 "
Staattinen kantavuus12 T
TyyliSäädettävä
PintamateriaaliKumi
Pinnan leveys6 1 / 2 "
Pyörän halkaisija3 1 / 2 "
Renkaan koko3.25 "
Pyörän leveys3 1 / 4 "
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveysSyvyysKorkeusLeveysLaminointipinnan pituusPituusKantavuusRullamateriaaliHinta
VESTIL ASKT-24 Machinery Skate, säädettävä, kapasiteetti 24 tonnia | AG7LZE ASKT-248 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 lbs.Teräs€1,043.62
VESTIL ASKT-6 Machinery Skate, säädettävä, kapasiteetti 6 tonnia | AG7LZF ASKT-66 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 lbs.Nylon€592.75
VESTIL FMS-2.5 kiinteä konerulla, kapasiteetti 2.5 tonnia | AG7TFD FMS-2.5-8.5 "4"10.75 "8.5 "4.75 "5000 lbs.Nylon€128.73
VESTIL FMS-3 kiinteä konerulla, kapasiteetti 3 tonnia | AG7TFE FMS-3-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 lbs.Nylon€188.79
VESTIL FMS-6 kiinteä konerulla, kapasiteetti 6 tonnia | AG7TFF FMS-6-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 lbs.Nylon€286.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ASKT-12 Machinery Skate, säädettävä, kapasiteetti 12 tonnia
€631.24 / yksikkö