BRADY 5100-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 3" , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 10 , Kokonaiskorkeus: 3.75 " , Kokonaisleveys: 2.375 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
5100-0
0€34.59
B
5100-1
1€35.38
C
5100-2
2€33.83
D
5100-3
3€33.78
E
5100-4
4€33.60
F
5100-5
5€31.42
G
5100-6
6€31.42
H
5100-7
7€35.30
I
5100-8
8€31.42
J
5100-9
9€35.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?