VESTIL FMDDL-4000 haarukkaasennettu rumpunostin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7TET

VESTIL FMDDL-4000 haarukkaasennettu rumpunostin, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7TET Malli: FMDDL-4000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,425.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys47 "
RumputoimintaNostaa
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
RumpumateriaaliTeräs
RumpukokoMikä tahansa koko
RumputyyppiSuljettu, auki
Korkeus37 "
Pituus47 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä2
Operaation tyyppiAkku
Päiden välinen etäisyys6"
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 194.4
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL FMDDL-1700 haarukkaasennettu rumpunostin, 1500 Lb. Kapasiteetti, 2 rumpua | AG7TEQ FMDDL-1700AkkuMuovi, TeräsSuljettu, aukiMikä tahansa koko1500 lbs.Nostaa2€2,698.90
VESTIL FMDDL-3000 haarukkaasennettu rumpunostin, 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7TER FMDDL-3000AkkuKuitua, muovia, terästäavoinMikä tahansa koko3000 lbs.Nostaa2€7,045.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FMDDL-4000 haarukkaasennettu rumpunostin, 4000 Lb. Kapasiteetti
€9,425.49 / yksikkö