VESTIL FMDDL-1700 haarukkaasennettu rumpunostin, 1500 Lb. Kapasiteetti, 2 rumpua | AG7TEQ

VESTIL FMDDL-1700 haarukkaasennettu rumpunostin, 1500 Lb. Kapasiteetti, 2 rumpua

Varastossa
Tuote: AG7TEQ Malli: FMDDL-1700

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,698.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Koko1500 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys34 "
RumputoimintaNostaa
RumpumateriaaliMuovi, Teräs
RumpumateriaaliTeräs
RumpukokoMikä tahansa koko
RumputyyppiSuljettu, auki
Korkeus35 "
Pituus34 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä2
Operaation tyyppiAkku
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL FMDDL-3000 haarukkaasennettu rumpunostin, 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7TER FMDDL-3000AkkuKuitua, muovia, terästäavoinMikä tahansa koko3000 lbs.Nostaa2€7,045.84
VESTIL FMDDL-4000 haarukkaasennettu rumpunostin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7TET FMDDL-4000AkkuKuitua, muovia, terästäSuljettu, aukiMikä tahansa koko4000 lbs.Nostaa2€9,425.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FMDDL-1700 haarukkaasennettu rumpunostin, 1500 Lb. Kapasiteetti, 2 rumpua
€2,698.90 / yksikkö