VESTIL FLOW-WD-36 Flow Rack -vaihtoehto, puinen ylähylly, 33.75 tuuman koko | AG7TEE

VESTIL FLOW-WD-36 Flow Rack -vaihtoehto, puinen ylähylly, koko 33.75 tuumaa

Tuote: AG7TEE Malli: FLOW-WD-36
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€207.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainovoiman virtausteline
Koko1000 lbs.
VäriRusketus
Korkeus0.75 "
Pituus33.75 "
MateriaaliPuu
MittayksikötJOKA
Leveys93.5 "
Toimii yhdessäFLOW-3-3, FLOW-3-4, FLOW-3-5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)85.73
Laivan leveys (cm)237.49
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL FLOW-WD-48 Flow Rack -vaihtoehto, puinen ylähylly, 45.75 tuuman koko | AG7TEF FLOW-WD-4845.75 "€263.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FLOW-WD-36 Flow Rack -vaihtoehto, puinen ylähylly, koko 33.75 tuumaa
€207.52 / yksikkö