VESTIL FLOW-WD-48 Flow Rack -vaihtoehto, puinen ylähylly, 45.75 tuuman koko | AG7TEF

VESTIL FLOW-WD-48 Flow Rack -vaihtoehto, puinen ylähylly, koko 45.75 tuumaa

Tuote: AG7TEF Malli: FLOW-WD-48
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€263.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainovoiman virtausteline
Koko1000 lbs.
VäriRusketus
Korkeus0.75 "
Pituus45.75 "
MateriaaliPuu
MittayksikötJOKA
Leveys93.5 "
Toimii yhdessäFLOW-4-3, FLOW-4-4, FLOW-4-5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)116.21
Laivan leveys (cm)237.49
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL FLOW-WD-36 Flow Rack -vaihtoehto, puinen ylähylly, 33.75 tuuman koko | AG7TEE FLOW-WD-3633.75 "€207.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FLOW-WD-48 Flow Rack -vaihtoehto, puinen ylähylly, koko 45.75 tuumaa
€263.30 / yksikkö