MONTEZUMA Kannettava työkalulaatikko


Kannettavia Montezuman työkalulaatikoita käytetään järjestämään yli 129 työkalua, jotta voit nähdä ne kaikki kerralla monitasoisen suunnittelun avulla. Ne asennetaan hyötykärryjen, pyörivän työkalukaapin ja työpenkkien päälle sekä leikki- tai työajoneuvoon.

Suodattaa
Laatikon diat: Ei eristetty , Kahvan muotoilu: Tukevat sivukahvat , Lukitusjärjestelmä: Lukitse sylinteri kaksinkertaisilla avaimilla , Laatikoiden lukumäärä: 0 , Kahvojen lukumäärä: 2 , Palojen lukumäärä: 1
TyyliMalliKokonaissyvyysVäriSuorittaa loppuunKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiSisäsyvyysSisäkorkeusHinta (ei alv)
A
SM200B
13 "MustaPuuteroitu14.125 "22.5 "2,890 ov. sisään.9.5 "14 "€759.75
B
ME300AL
15 "AlumiiniBRITE18.125 "30 "5,260 ov. sisään.14.75 "17.75 "€1,146.30
C
ME300B
15 "MustaPuuteroitu18.125 "30 "5,260 ov. sisään.14.75 "17.75 "€986.88
D
MZ-SE250AL
17.375 "punainenBRITE18.125 "26 "5,667 ov. sisään.18.25 "21.25 "€1,179.66
E
MZ-SE250B
17.375 "punainenPuuteroitu18.125 "26 "5,667 ov. sisään.18.25 "21.25 "€1,030.08
F
LA400B
19 "MustaPuuteroitu20.13 "30 "8,581 ov. Sisään.9.5 "20 "€1,223.07

Ominaisuudet

  • Niissä on tukevat sivukahvat tukevan pidon ja paremman otteen takaamiseksi.
  • Näissä kannettavissa työkalulaatikoissa on lukkosylinteri, jossa on kaksoisleikatut avaimet turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Niissä on britti-/jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota ja UV-säteitä.
  • Näissä kannettavissa työkalulaatikoissa on alumiini / 16 gallonan teräs / alumiini kulutuspintarakenne rakenteen jäykkyyden ja lujuuden lisäämiseksi.
  • Niissä on tavaramerkillä varustettu kansi, joka lukitsee työkalut paikoilleen, kun ne suljetaan off-road olosuhteissa.
  • Nämä Montezuma-laatikot on varustettu raskaita terästappeja pitämään avaimet ja pistorasiat paikoillaan.

Usein kysytyt kysymykset

Onko kannettavissa Montezuman työkalulaatikoissa sisäisiä jakajia?

Kyllä, näissä laatikoissa on säädettävät ja irrotettavat sisäiset jakajat työkalujen järjestämistä varten.

Voivatko Montezuman työkalulaatikot sisältää SAE- tai Metric-työkalut?

Kyllä, näihin kannettaviin työkalulaatikoihin mahtuu sekä SAE- että Metric-työkaluja.

Miten näitä työkalupakkeja ylläpidetään?

  • Pyyhi työkalulaatikon pinta säännöllisesti lian, pölyn ja roskien poistamiseksi.
  • Säilytä työkalulaatikko kuivassa paikassa ruosteen ja kosteuden välttämiseksi.
  • Järjestä työkalut työkalulaatikkoon, jotta pinta ei naarmuunnu ja vaurioidu.
  • Älä ylikuormita työkalulaatikkoa yli sen enimmäiskapasiteetin.
  • Säilytä työkalulaatikko tasaisessa, vakaassa asennossa vääntymisen ja muodonmuutosten estämiseksi.
  • Älä säilytä niitä äärimmäisissä lämpötiloissa materiaalien vaurioitumisen välttämiseksi.
  • Tarkista saranat ja salvat säännöllisesti varmistaaksesi niiden oikean toiminnan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?