MORSE DRUM XLC-2-305 kahva, halkaisija 16 tuumaa, 11 - 22 tuumaa korkea | CD8YZQ

MORSE DRUM XLC-2-305 kahva voi nousta, halkaisija 16 tuumaa, 11 tuumaa 22 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: CD8YZQ Malli: XLC-2-305

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,951.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun pidike
Rumpu Dia.Jopa 16 "
Rummun korkeus11 "- 22"
SisältääDouble Can
Kuormitusluokitus100 lbs.
Käytä Mfr. Sarja2-305-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suuremmille tölkeille 2-305-sarjassa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääeräKäytä Mfr. SarjaHinta
MORSE DRUM XLC-1-305 kahva, halkaisija 16 tuumaa, 11 - 22 tuumaa korkea | CD8YZP XLC-1-305Single CanRummun pidike1-305-sarja€1,182.68
MORSE RUMMUN 92-5M rumpunostin | CD9CRN 92-5M-Rumpunostin--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM XLC-2-305 kahva voi nousta, halkaisija 16 tuumaa, 11 tuumaa 22 tuumaa pitkä
€1,951.09 / yksikkö