VESTIL FCASE-72 Lasikuitukotelo, 20 tuuman pituus x 72 tuumaa leveys x 18 tuuman korkeus | AG7RVN 39UV97

VESTIL FCASE-72 lasikuituinen säilytyskotelo, 20 tuuman pituus x 72 tuumaa leveys x 18 tuuman korkeus

Tuote: AG7RVN Malli: FCASE-72Ristiviite: 39UV97
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,753.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
Korkeus18 "
Sisäkorkeus14.5 "
Sisäpituus16 "
Sisäleveys67.5 "
Pituus20 "
MittayksikötJOKA
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL FCASE-48 Lasikuitukotelo, 20 tuuman pituus x 48 tuumaa leveys x 18 tuuman korkeus | AG7RVL 39UW08 FCASE-4848 "€1,541.92
VESTIL FCASE-60 lasikuitukotelo, 20 tuuman pituus x 60 tuumaa leveys x 18 tuuman korkeus | AG7RVM 39UW05 FCASE-6060 "€1,612.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FCASE-72 lasikuituinen säilytyskotelo, 20 tuuman pituus x 72 tuumaa leveys x 18 tuuman korkeus
€1,753.96 / yksikkö